コンパクトカートリッジフィルター MCP-JXシリーズ

コンパクトカートリッジフィルター MCP-JXシリーズ - ADVANTEC

フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。
耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。
繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。

性能粒子捕捉:粒子※1径(μm)/1、捕捉効率(%)/>99最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※2、インラインスチーム※3内容量1個
注意
●※1・・・LX~FX:各粒子径のラテックス球分散水を2L/minで濾過したときの値(ただし、使用フィルターはD10S)●※2・・・121℃ 30分間●※3・・・126℃ 30分間(差圧0.019MPa)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
径(Φ)×全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1581624940102111O-リング/FPM、その他/ポリプロピレン62×4864-1193-36
4,540
4,498
4,948(税込)
33日以内出荷
1581625840102121O-リング/エチレンプロピレン、その他/ポリプロピレン62×4864-1193-37
4,540
4,498
4,948(税込)
33日以内出荷
1581626740102171O-リング/FEPジャケット、その他/ポリプロピレン62×4864-1193-38
9,860
9,798
10,778(税込)
33日以内出荷
1581627640202101O-リング/シリコーン(標準)、その他はポリプロピレン62×7864-1194-59
5,140
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
1581628540202111O-リング/FPM、その他/ポリプロピレン62×7864-1194-60
5,200
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
1581630140202121O-リング/エチレンプロピレン、その他/ポリプロピレン62×7864-1194-61
5,200
5,198
5,718(税込)
33日以内出荷
1581631040202171O-リング/FEPジャケット、その他/ポリプロピレン62×7864-1194-62
11,600
10,980
12,078(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1581631940302111O-リング/FPM、その他/ポリプロピレン62×14564-1195-84
6,530
6,498
7,148(税込)
33日以内出荷
1581632840302121O-リング/エチレンプロピレン、その他/ポリプロピレン62×14564-1195-85
6,530
6,498
7,148(税込)
33日以内出荷
1581633740302171O-リング/FEPジャケット、その他/ポリプロピレン62×14564-1195-86
11,850
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする