曜日別特売

コンパクトカートリッジフィルター MCP-3シリーズ

コンパクトカートリッジフィルター MCP-3シリーズ - ADVANTEC

フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。
耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。
繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。

最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※2、インラインスチーム※3内容量1個
注意
●※2・・・121℃ 30分間●※3・・・126℃ 30分間(差圧0.019MPa)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
径(Φ)×全長(mm)
アズワン品番
孔径(Φμm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1581711640111111O-リング/FPM、その他/ポリプロピレン62×4864-1193-72公称:3
4,140
4,098
4,508(税込)
33日以内出荷
1581712540111121O-リング/エチレンプロピレン、その他/ポリプロピレン62×4864-1193-73公称:3
4,140
4,098
4,508(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1581714140111171O-リング/FEPジャケット、その他/ポリプロピレン62×4864-1193-74公称:1
9,460
9,398
10,338(税込)
33日以内出荷
1581715040211101O-リング/シリコーン(標準)、その他はポリプロピレン62×7864-1194-95公称:3
4,270
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
1581715940211111O-リング/FPM、その他/ポリプロピレン62×7864-1194-96公称:3
4,800
4,798
5,278(税込)
33日以内出荷
1581716840211121O-リング/エチレンプロピレン、その他/ポリプロピレン62×7864-1194-97公称:3
4,800
4,798
5,278(税込)
33日以内出荷
1581717740211171O-リング/FEPジャケット、その他/ポリプロピレン62×7864-1194-98公称:1
10,120
9,998
10,998(税込)
33日以内出荷
1581718640311101O-リング/シリコーン(標準)、その他はポリプロピレン62×14564-1196-20公称:3
5,330
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
1581719540311111O-リング/FPM、その他/ポリプロピレン62×14564-1196-21公称:3
5,870
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
1581721140311121O-リング/エチレンプロピレン、その他/ポリプロピレン62×14564-1196-22公称:3
5,870
5,798
6,378(税込)
33日以内出荷
1581722040311171O-リング/FEPジャケット、その他/ポリプロピレン62×14564-1196-23公称:1
11,190
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする