コンパクトカートリッジフィルター MCP-1シリーズ

コンパクトカートリッジフィルター MCP-1シリーズ - ADVANTEC

フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。
耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。
繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。

滅菌方法EOG、オートクレーブ※2、インラインスチーム※3最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:1内容量1個
注意
●※2・・・121℃ 30分間●※3・・・126℃ 30分間(差圧0.019MPa)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
孔径(Φμm)
最高使用温度(℃)
材質
径(Φ)×全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1581701940110111公称:180O-リング/FPM、その他/ポリプロピレン62×4864-1193-68
4,140
4,098
4,508(税込)
33日以内出荷
1581702840110121公称:180O-リング/エチレンプロピレン、その他/ポリプロピレン62×4864-1193-69
4,140
4,098
4,508(税込)
33日以内出荷
1581703740110171公称:180O-リング/FEPジャケット、その他/ポリプロピレン62×4864-1193-70
9,460
9,398
10,338(税込)
33日以内出荷
1581704640210101公称:180O-リング/シリコーン(標準)、その他はポリプロピレン62×7864-1194-91
4,270
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
1581705540210111公称:180O-リング/FPM、その他/ポリプロピレン62×7864-1194-92
4,800
4,798
5,278(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1581707140210121公称:180O-リング/エチレンプロピレン、その他/ポリプロピレン62×7864-1194-93
4,800
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
1581708040210171公称:180O-リング/FEPジャケット、その他/ポリプロピレン62×7864-1194-94
10,120
9,998
10,998(税込)
33日以内出荷
1581708940310111公称:180O-リング/FPM、その他/ポリプロピレン62×14564-1196-17
5,870
5,798
6,378(税込)
33日以内出荷
1581709840310121公称:180O-リング/エチレンプロピレン、その他/ポリプロピレン62×14564-1196-18
5,870
5,798
6,378(税込)
33日以内出荷
1581710740310171公称:180O-リング/FEPジャケット、その他/ポリプロピレン62×14564-1196-19
11,190
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする