カプセルカートリッジフィルター CCP-FXシリーズ

カプセルカートリッジフィルター CCP-FXシリーズ - ADVANTEC

フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。
耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。
繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。

性能粒子捕捉:粒子径3μm・補足効率>99%材質ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG、オートクレーブ※2内容量1個
注意
●※1・・・LX~FX:各粒子径のラテックス球分散水を2L/minで濾過したときの値(ただし、使用フィルターはD1□)●※2・・・121℃ 30分間●※3・・・IN、OUTの形状がHコード製品の寸法
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φ)×全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
158198554110411177×10264-1197-12
6,660
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
158198714110413177×10264-1197-13
6,660
6,598
7,258(税込)
33日以内出荷
158198804110414177×10264-1197-14
6,660
6,598
7,258(税込)
33日以内出荷
158198894120411177×12964-1198-35
9,320
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
158198984120412177×12964-1198-36
9,320
9,298
10,228(税込)
33日以内出荷
158199074120414177×12964-1198-37
9,320
9,298
10,228(税込)
33日以内出荷
158199164130411177×20164-1199-88
11,320
10,980
12,078(税込)
24日以内出荷
158199254130412177×20164-1199-89
11,320
10,980
12,078(税込)
43日以内出荷
158199414130413177×20164-1199-90
11,320
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
158199504130414177×20164-1199-91
11,320
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする