コンパクトカートリッジフィルター MCP-30シリーズ

コンパクトカートリッジフィルター MCP-30シリーズ - ADVANTEC

フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。
耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。
繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。

滅菌方法EOG、オートクレーブ※2、インラインスチーム※3最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:30内容量1個
注意
●※2・・・121℃ 30分間●※3・・・126℃ 30分間(差圧0.019MPa)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
孔径(Φμm)
最高使用温度(℃)
材質
質量(g)
径(Φ)×全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1581744840114101公称:3080O-リング/シリコーン(標準)、その他はポリプロピレン8062×4864-1193-82
3,600
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
1581745740114111公称:3080O-リング/FPM、その他/ポリプロピレン8062×4864-1193-83
4,140
4,098
4,508(税込)
5日以内出荷
返品不可
1581746640114121公称:3080O-リング/エチレンプロピレン、その他/ポリプロピレン8062×4864-1193-84
4,140
4,098
4,508(税込)
33日以内出荷
1581747540114171公称:3080O-リング/FEPジャケット、その他/ポリプロピレン8062×4864-1193-85
9,460
9,398
10,338(税込)
33日以内出荷
1581749140214101公称:3080O-リング/シリコーン(標準)、その他はポリプロピレン10062×7864-1195-08
4,270
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
1581750040214111公称:3080O-リング/FPM、その他/ポリプロピレン10062×7864-1195-09
4,800
4,798
5,278(税込)
33日以内出荷
1581750940214121公称:3080O-リング/エチレンプロピレン、その他/ポリプロピレン10062×7864-1195-10
4,800
4,798
5,278(税込)
33日以内出荷
1581751840214171公称:3080O-リング/FEPジャケット、その他/ポリプロピレン10062×7864-1195-11
10,120
9,998
10,998(税込)
33日以内出荷
1581752740314101公称:3080O-リング/シリコーン(標準)、その他はポリプロピレン16062×14564-1196-32
5,330
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
1581753640314111公称:3080O-リング/FPM、その他/ポリプロピレン16062×14564-1196-33
5,870
5,798
6,378(税込)
33日以内出荷
1581754540314171公称:3080O-リング/FEPジャケット、その他/ポリプロピレン16062×14564-1196-34
11,190
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする