曜日別特売

カプセルカートリッジフィルター CCP-7シリーズ

カプセルカートリッジフィルター CCP-7シリーズ - ADVANTEC

フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。
耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。
繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。

材質ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60孔径(Φμm)公称:7内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φ)×全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
158205984111211177×10264-1197-36
7,330
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
158206074111213177×10264-1197-37
7,330
7,298
8,028(税込)
41日以内出荷
返品不可
158206164121211177×12964-1198-66
9,320
9,298
10,228(税込)
33日以内出荷
158206254121212177×12964-1198-67
10,260
9,998
10,998(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
158206414121213177×12964-1198-68
10,260
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
158206504121214177×12964-1198-69
9,320
9,298
10,228(税込)
33日以内出荷
158206594131211177×20164-1200-19
11,320
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
158206684131212177×20164-1200-20
11,320
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
158206774131213177×20164-1200-21
11,320
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
158206864131214177×20164-1200-22
11,320
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする