曜日別特売

カプセルカートリッジフィルター CCP-LXシリーズ

カプセルカートリッジフィルター CCP-LXシリーズ - ADVANTEC

フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。
耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。
繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。

性能粒子捕捉:粒子径0.8μm・補足効率>99%材質ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG、オートクレーブ※2内容量1個
注意
●※1・・・LX~FX:各粒子径のラテックス球分散水を2L/minで濾過したときの値(ただし、使用フィルターはD1□)●※2・・・121℃ 30分間●※3・・・IN、OUTの形状がHコード製品の寸法
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φ)×全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
158195394110111177×10264-1197-03
8,070
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
158195484110113177×10264-1197-04
7,330
7,298
8,028(税込)
33日以内出荷
158195574110114177×10264-1197-05
7,330
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
158195664120111177×12964-1198-23
10,260
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
158195754120112177×12964-1198-24
10,260
9,998
10,998(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
158195914120113177×12964-1198-25
9,320
9,298
10,228(税込)
33日以内出荷
158196004120114177×12964-1198-26
9,320
9,298
10,228(税込)
33日以内出荷
158196094130112177×20164-1199-77
11,320
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
158196184130113177×20164-1199-78
11,320
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
158196274130114177×20164-1199-79
11,320
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする