ミタント A4 475 10枚
フランスの名門製紙メーカーキャンソン社が製造する、高級色画用紙。
・「描く」「作る」「プリント」の適性がある、プレミアムペーパー。
・シックからビビットな色調まで、カラーリストが厳選した全50色のラインアップ。
・原料にコットンが含まれており、やわらかな風合と丈夫さを兼ね備えています。
・紙の表面はハニカム状(ハチの巣状)の凹凸で、パステル画のグラデーションに最適。
・中性紙なので保存性に優れています。
適合適正画材:鉛筆・色鉛筆・パステル・インク・ペン
寸法(mm)本文:縦297×横210
色グリーン
サイズA4
質量(g)100
本体寸法(mm)縦300×横215×厚3
用紙160g/m2
内容量1冊(10枚)