曜日別特売

のし紙 祝 蝶結び 厚口 大反物 64g/m2 100枚入

のし紙 祝 蝶結び 厚口  大反物 64g/m2 100枚入 - マルアイ

内祝や新築祝など婚礼以外の御祝事全般の引き出物などに最適なのし紙です。

仕様レーザープリンタ、インクジェットプリンタで印刷することができます。寸法(mm)533×390mm(大反物・大杉判)内容100枚入坪量(g)64/m2内容量1パック(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15824509ノイ-N107
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする