曜日別特売

カプセルカートリッジフィルター CCP-010AMシリーズ

カプセルカートリッジフィルター CCP-010AMシリーズ - ADVANTEC

外層から内層になるほど孔径を小さくすることで、不定形異物を効率的に捕捉できるようにしました。
大きな濾過面積を持つプリーツ構造であるため、従来のデプスタイプに比べ、圧力損失を大幅に低減しました。
特に、濾過速度が得にくい粘性液の濾過にて、濾過速度アップが見込めます。
従来のPPプリーツタイプに比べ、有効濾過面積は低減しますが、多くのフィルターを積層しているため、高い粒子捕捉効率を実現しました。

材質ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60孔径(Φμm)公称:1内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φ)×全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
158201784110611177×10264-1197-21
9,560
9,498
10,448(税込)
43日以内出荷
158201874110613177×10264-1197-22
9,560
9,498
10,448(税込)
33日以内出荷
158201964110614177×10264-1197-23
9,560
9,498
10,448(税込)
33日以内出荷
返品不可
158202054120611177×12964-1198-46
10,770
9,998
10,998(税込)
33日以内出荷
158202214120612177×12964-1198-47
10,770
9,998
10,998(税込)
33日以内出荷
158202304120613177×12964-1198-48
10,770
9,998
10,998(税込)
33日以内出荷
158202394120614177×12964-1198-49
10,770
9,998
10,998(税込)
33日以内出荷
158202484130611177×20164-1200-01
13,560
12,980
14,278(税込)
35日以内出荷
158202574130612177×20164-1200-02
13,560
12,980
14,278(税込)
33日以内出荷
158202664130613177×20164-1200-03
13,560
12,980
14,278(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
158202754130614177×20164-1200-04
13,560
12,980
14,278(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする