カプセルカートリッジフィルター CCP-005AMシリーズ

カプセルカートリッジフィルター CCP-005AMシリーズ ADVANTEC

外層から内層になるほど孔径を小さくすることで、不定形異物を効率的に捕捉できるようにしました。
大きな濾過面積を持つプリーツ構造であるため、従来のデプスタイプに比べ、圧力損失を大幅に低減しました。
特に、濾過速度が得にくい粘性液の濾過にて、濾過速度アップが見込めます。
従来のPPプリーツタイプに比べ、有効濾過面積は低減しますが、多くのフィルターを積層しているため、高い粒子捕捉効率を実現しました。

材質ポリプロピレン 最高使用圧力0.39MPa(25℃) 最高使用温度(℃)60 孔径(Φμm)公称:0.5 内容量1個
お気に入りに追加
11件中 1~11件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
径(Φ)×全長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15820065 41105311 77×102 64-1197-18
10,040
9,998
10,998 (税込)
40日以内出荷
15820081 41105331 77×102 64-1197-19
10,040
9,998
10,998 (税込)
33日以内出荷
15820090 41105341 77×102 64-1197-20
10,040
9,998
10,998 (税込)
33日以内出荷
15820099 41205311 77×129 64-1198-42
12,890
11,980
13,178 (税込)
33日以内出荷
15820108 41205321 77×129 64-1198-43
12,890
11,980
13,178 (税込)
33日以内出荷
15820117 41205331 77×129 64-1198-44
12,890
11,980
13,178 (税込)
33日以内出荷
15820126 41205341 77×129 64-1198-45
12,890
11,980
13,178 (税込)
33日以内出荷
15820135 41305311 77×201 64-1199-96
17,020
16,980
18,678 (税込)
33日以内出荷
15820151 41305321 77×201 64-1199-97
17,020
16,980
18,678 (税込)
33日以内出荷
15820160 41305331 77×201 64-1199-98
17,020
16,980
18,678 (税込)
33日以内出荷
15820169 41305341 77×201 64-1199-99
17,020
16,980
18,678 (税込)
33日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする