曜日別特売

カプセルカートリッジフィルター CCP-003AMシリーズ

カプセルカートリッジフィルター CCP-003AMシリーズ - ADVANTEC

外層から内層になるほど孔径を小さくすることで、不定形異物を効率的に捕捉できるようにしました。
大きな濾過面積を持つプリーツ構造であるため、従来のデプスタイプに比べ、圧力損失を大幅に低減しました。
特に、濾過速度が得にくい粘性液の濾過にて、濾過速度アップが見込めます。
従来のPPプリーツタイプに比べ、有効濾過面積は低減しますが、多くのフィルターを積層しているため、高い粒子捕捉効率を実現しました。

材質ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60孔径(Φμm)公称:0.3内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φ)×全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
158199594110521177×10264-1197-15
11,290
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
158199684110523177×10264-1197-16
11,290
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
158199774110524177×10264-1197-17
11,290
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
158199864120521177×12964-1198-38
14,980
13,980
15,378(税込)
33日以内出荷
158199954120522177×12964-1198-39
14,980
13,980
15,378(税込)
33日以内出荷
158200114120523177×12964-1198-40
14,980
13,980
15,378(税込)
33日以内出荷
158200204120524177×12964-1198-41
14,980
13,980
15,378(税込)
33日以内出荷
158200294130521177×20164-1199-92
22,190
21,980
24,178(税込)
33日以内出荷
158200384130522177×20164-1199-93
22,190
21,980
24,178(税込)
33日以内出荷
158200474130523177×20164-1199-94
22,190
21,980
24,178(税込)
33日以内出荷
158200564130524177×20164-1199-95
22,190
21,980
24,178(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする