曜日別特売

カプセルカートリッジフィルター CCP-015AMシリーズ

カプセルカートリッジフィルター CCP-015AMシリーズ - ADVANTEC

外層から内層になるほど孔径を小さくすることで、不定形異物を効率的に捕捉できるようにしました。
大きな濾過面積を持つプリーツ構造であるため、従来のデプスタイプに比べ、圧力損失を大幅に低減しました。
特に、濾過速度が得にくい粘性液の濾過にて、濾過速度アップが見込めます。
従来のPPプリーツタイプに比べ、有効濾過面積は低減しますが、多くのフィルターを積層しているため、高い粒子捕捉効率を実現しました。

材質ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60孔径(Φμm)公称:1.5内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φ)×全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
158202914110711177×10264-1197-24
9,560
9,498
10,448(税込)
33日以内出荷
158203004110713177×10264-1197-25
9,560
9,498
10,448(税込)
33日以内出荷
158203094110714177×10264-1197-26
9,560
9,498
10,448(税込)
33日以内出荷
158203184120711177×12964-1198-50
10,770
9,998
10,998(税込)
33日以内出荷
158203274120712177×12964-1198-51
10,770
9,998
10,998(税込)
33日以内出荷
158203364120713177×12964-1198-52
10,770
9,998
10,998(税込)
33日以内出荷
158203454120714177×12964-1198-53
10,770
9,998
10,998(税込)
33日以内出荷
158203614130711177×20164-1200-05
13,560
12,980
14,278(税込)
33日以内出荷
158203704130712177×20164-1200-06
13,560
12,980
14,278(税込)
33日以内出荷
158203794130713177×20164-1200-07
13,560
12,980
14,278(税込)
33日以内出荷
158203884130714177×20164-1200-08
13,560
12,980
14,278(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする