曜日別特売

カプセルカートリッジフィルター CCG-1シリーズ

カプセルカートリッジフィルター CCG-1シリーズ - ADVANTEC

微細なガラス繊維を用いたプリーツタイプのコンパクト/カプセルカートリッジフィルターですので、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。
エアフィルターとして用いると、清浄度の高いクリーンエアが得られます(MCGタイプをステンレス製ハウジングMTAタイプ、MSタイプ、MSLタイプにセットした場合)。

材質フィルター/ガラス繊維(アクリル樹脂バインダー処理)、その他はポリプロピレン最高使用圧力0.29MPa(25℃)最高使用温度(℃)60孔径(Φμm)公称:1内容量1個
注意
●※IN、OUTの形状がHコード製品の寸法
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φ)×全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
158210094112111177×10264-1197-47
6,660
6,598
7,258(税込)
33日以内出荷
158210184112113177×10264-1197-48
6,660
6,598
7,258(税込)
33日以内出荷
158210274112114177×10264-1197-49
6,660
6,598
7,258(税込)
33日以内出荷
158210364122111177×12964-1198-81
9,320
9,298
10,228(税込)
33日以内出荷
158210454122112177×12964-1198-82
9,320
9,298
10,228(税込)
33日以内出荷
158210614122113177×12964-1198-83
9,320
9,298
10,228(税込)
33日以内出荷
158210704122114177×12964-1198-84
9,320
9,298
10,228(税込)
33日以内出荷
158210794132111177×20164-1200-34
11,320
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
158210884132112177×20164-1200-35
11,320
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
返品不可
158210974132113177×20164-1200-36
11,320
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
158211064132114177×20164-1200-37
11,320
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする