曜日別特売

カプセルカートリッジフィルター CCG-045シリーズ

カプセルカートリッジフィルター CCG-045シリーズ - ADVANTEC

微細なガラス繊維を用いたプリーツタイプのコンパクト/カプセルカートリッジフィルターですので、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。
エアフィルターとして用いると、清浄度の高いクリーンエアが得られます(MCGタイプをステンレス製ハウジングMTAタイプ、MSタイプ、MSLタイプにセットした場合)。

材質フィルター/ガラス繊維(アクリル樹脂バインダー処理)、その他はポリプロピレン最高使用圧力0.29MPa(25℃)最高使用温度(℃)60孔径(Φμm)公称:0.45内容量1個
注意
●※IN、OUTの形状がHコード製品の寸法
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φ)×全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
158209054112011177×10264-1197-44
7,330
7,298
8,028(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
158209214112013177×10264-1197-45
6,660
6,598
7,258(税込)
33日以内出荷
158209304112014177×10264-1197-46
6,660
6,598
7,258(税込)
33日以内出荷
158209394122011177×12964-1198-78
9,320
9,298
10,228(税込)
33日以内出荷
158209484122012177×12964-1198-79
9,320
9,298
10,228(税込)
33日以内出荷
158209574122014177×12964-1198-80
9,320
9,298
10,228(税込)
33日以内出荷
158209664132011177×20164-1200-30
11,320
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
158209754132012177×20164-1200-31
11,320
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
返品不可
158209914132013177×20164-1200-32
12,460
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
158210004132014177×20164-1200-33
11,320
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする