曜日別特売

ガラス濾紙 DP-70シリーズ

ガラス濾紙 DP-70シリーズ - ADVANTEC

有機バインダー(アクリル樹脂)処理を施した製品です。
ガラス濾紙バインダー処理の中で、厚さは最も厚く、沈殿物保持性に優れています。
蛋白質や高濃度の物質の濾過に適しています。
メンブレンフィルターのプレフィルターに用いられます。

厚さ(mm)0.52最高使用温度(℃)120質量(g/m2)170保留粒子径(μm)0.6圧力損失(kPa)0.52
注意
●※濾水時間・・・9.6cm^2の濾紙面積において、1,000mL、20℃の無粒子水を差圧39kPaで濾過する時間。●※保持粒子径・・・JIS Z 8901で規定された7種粉体分散水を自然濾過した時、90%以上を保持できる粒子径。●※圧力損失・・・通気速度5cm/sのときの値。●※捕集効率・・・0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度で濾過したときの捕集効率。●※最高使用温度は、圧力・時間などの条件により異なりますので目安としてください。
全22種類を絞り込む
アズワン品番
内容量
22種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15813650362410201箱(50枚)64-1190-22
1,510
1,498
1,648(税込)
33日以内出荷
15813659362410211箱(50枚)64-1190-23
1,510
1,498
1,648(税込)
43日以内出荷
15813668362410221箱(50枚)64-1190-24
1,400
1,398
1,538(税込)
33日以内出荷
15813677362410241箱(50枚)64-1190-25
1,670
1,598
1,758(税込)
33日以内出荷
15813686362410261箱(50枚)64-1190-26
1,930
1,898
2,088(税込)
33日以内出荷
15813695362410281箱(50枚)64-1190-27
2,320
2,298
2,528(税込)
33日以内出荷
15813711362410371箱(50枚)64-1190-28
2,790
2,698
2,968(税込)
33日以内出荷
15813720362410401箱(50枚)64-1190-29
2,530
2,498
2,748(税込)
33日以内出荷
15813729362410421箱(50枚)64-1190-30
2,530
2,498
2,748(税込)
33日以内出荷
15813738362410451箱(50枚)64-1190-31
3,060
2,998
3,298(税込)
33日以内出荷
15813747362410551箱(50枚)64-1190-32
3,980
3,898
4,288(税込)
33日以内出荷
15813756362410701箱(50枚)64-1190-33
5,800
5,798
6,378(税込)
33日以内出荷
15813765362410761箱(50枚)64-1190-34
6,310
6,298
6,928(税込)
33日以内出荷
15813781362411101箱(50枚)64-1190-35
10,420
9,998
10,998(税込)
33日以内出荷
15813790362411241箱(50枚)64-1190-36
11,120
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
15813799362411251箱(50枚)64-1190-37
13,460
12,980
14,278(税込)
33日以内出荷
15813808362411301箱(50枚)64-1190-38
18,520
17,980
19,778(税込)
33日以内出荷
15813817362411421箱(50枚)64-1190-39
22,230
21,980
24,178(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15813826362411501箱(50枚)64-1190-40
18,520
17,980
19,778(税込)
33日以内出荷
15813835362412571箱(50枚)64-1190-41
51,390
50,980
56,078(税込)
33日以内出荷
15813851362412791箱(50枚)64-1190-42
51,390
50,980
56,078(税込)
33日以内出荷
15813860362433001箱(10枚)64-1190-45
13,940
12,980
14,278(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする