曜日別特売

ウルトラフィルター Q2000シリーズ

ウルトラフィルター Q2000シリーズ - ADVANTECウルトラフィルター Q2000シリーズ - ADVANTEC

蛋白質、核酸、多糖類、有機および無機のコロイド状粒子などの分離を目的とした活性層と、異方性ポリマーを多孔質フィルム状にキャスティングしたスポンジ層からなる、分子サイズで分離する膜です。
濾過速度が速く、pH、温度変化に対し、安定した濾過ができます。
膜の乾燥を防ぐため、20%エチルアルコール水溶液に浸漬しています。

材質ポリサルホン最高使用温度(℃)100分画分子量200000pH範囲1~14
全7種類を絞り込む
アズワン品番
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15813266300900011箱(10枚)64-1185-26
11,060
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
15813275300900021箱(5枚)64-1185-27
9,950
9,798
10,778(税込)
33日以内出荷
15813291300900041箱(5枚)64-1185-28
23,200
22,980
25,278(税込)
43日以内出荷
15813300300900061箱(5枚)64-1185-29
34,250
33,980
37,378(税込)
38日以内出荷
15813309300900071箱(5枚)64-1185-30
38,660
37,980
41,778(税込)
33日以内出荷
15813318300900091箱(5枚)64-1185-31
46,380
45,980
50,578(税込)
33日以内出荷
15813327300900151箱(5枚)64-1185-32
72,880
69,980
76,978(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする