曜日別特売

ウルトラフィルター Q0100シリーズ

ウルトラフィルター Q0100シリーズ - ADVANTECウルトラフィルター Q0100シリーズ - ADVANTEC

蛋白質、核酸、多糖類、有機および無機のコロイド状粒子などの分離を目的とした活性層と、異方性ポリマーを多孔質フィルム状にキャスティングしたスポンジ層からなる、分子サイズで分離する膜です。
濾過速度が速く、pH、温度変化に対し、安定した濾過ができます。
膜の乾燥を防ぐため、20%エチルアルコール水溶液に浸漬しています。

材質ポリサルホン最高使用温度(℃)100分画分子量10000pH範囲1~14内容量1箱(5枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
158130903001000464-1185-07
23,200
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
158130993001000764-1185-09
38,660
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
158131083001000964-1185-10
46,380
45,980
50,578(税込)
33日以内出荷
158131173001001564-1185-11
72,880
69,980
76,978(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする