曜日別特売

キーホルダー名札

キーホルダー名札 - SONIC(ソニック)[文具]

取り出し簡単/表示面(両面表示・ハードケース)カギやいろんな小物に取りつけカンタン。/使い勝手のいいキーホルダー名札!

寸法(mm)【中紙】18×43本体寸法(mm)26×81×4表示寸法(mm)15×41内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15836969GP-668-G
1,000
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする