ADVANTEC
ステンレス製ハウジング1TS用壁掛け金具
仕様
コード番号:255-7545
材質
鉄(亜鉛メッキ処理)
材質/仕上
鉄(亜鉛メッキ)
品名
壁掛け金具
アズワン品番
65-2524-12
適合ハウジング
1TS、1TS-B
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15830441
2880405T
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください