デプスカプセルカートリッジフィルター CCPD-7シリーズ

デプスカプセルカートリッジフィルター CCPD-7シリーズ - ADVANTEC

フィルターの空隙率が高く、また孔径が外側から内側になるほど小さくなるような構造となっているため、長い濾過寿命が得られます。
材質は、すべてのポリプロピレンで構成されていますので、耐薬品性に優れており、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤にご使用いただけます。
ポリプロピレンフィラメントを溶融接着したフィルターを積層化しているため、繊維の離脱がほとんどありません。

材質ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG、オートクレーブ※1孔径(Φμm)公称:7内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φ)×全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
158363484117211177×10264-1198-14
10,110
9,998
10,998(税込)
33日以内出荷
158363574117213177×10264-1198-15
10,110
9,998
10,998(税込)
33日以内出荷
158363664117214177×10264-1198-16
10,110
9,998
10,998(税込)
33日以内出荷
158363754127211177×12964-1199-65
11,440
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
158363914127212177×12964-1199-66
11,440
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
158364004127213177×12964-1199-67
11,440
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
158364094127214177×12964-1199-68
11,440
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
158364184137211177×20164-1201-22
13,310
12,980
14,278(税込)
33日以内出荷
158364274137212177×20164-1201-23
13,310
12,980
14,278(税込)
33日以内出荷
158364364137213177×20164-1201-24
13,310
12,980
14,278(税込)
33日以内出荷
158364454137214177×20164-1201-25
13,310
12,980
14,278(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする