曜日別特売

トーセル TCE-0002シリーズ

トーセル TCE-0002シリーズ - ADVANTEC

カートリッジフィルターの構成材料をすべてポリエチレンとした、低溶出のカートリッジフィルターです。
極めて微細な孔径を有するメンブレンフィルターを採用し、従来のPTFEメンブレンに比べ、高い濾過精度を実現しました。
用途:製造
分野:化学工業品分野/電子工業分野

孔径(Φμm)公称:2内容量1本
全6種類を絞り込む
アズワン品番
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
フィルター
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1583496622541341250<コードM>222 O-リングSOE シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプです。 SOE:下部開放型64-1018-39
135,300
129,800
142,780(税込)
33日以内出荷
1583497522541361250<コードR>222 O-リングSOE (フィン付き) シール法:227 O-リング付の外接ダブルシールタイプで、フィンが付いています。 SOE:下部開放型64-1018-40
135,300
129,800
142,780(税込)
33日以内出荷
1583499122541381250<コードP>226 O-リングSOE (フィン付き) シール法:226 O-リング付の外接ダブルシールタイプで、ロック機構を有しています。 SOE:下部開放型64-1018-41
135,300
129,800
142,780(税込)
33日以内出荷
1583500022542341500<コードM>222 O-リングSOE シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプです。 SOE:下部開放型64-1018-42
270,600
269,800
296,780(税込)
33日以内出荷
1583500922542361500<コードR>222 O-リングSOE (フィン付き) シール法:227 O-リング付の外接ダブルシールタイプで、フィンが付いています。 SOE:下部開放型64-1018-43
270,600
269,800
296,780(税込)
33日以内出荷
1583501822542381500<コードP>226 O-リングSOE (フィン付き) シール法:226 O-リング付の外接ダブルシールタイプで、ロック機構を有しています。 SOE:下部開放型64-1018-44
270,600
269,800
296,780(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする