曜日別特売

トーセル TCF-005Lシリーズ

トーセル TCF-005Lシリーズ - ADVANTEC
フィルター<コードM>222 O-リングSOE シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプです。 SOE:下部開放型孔径(Φμm)0.05内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
158333112204154025064-1015-19
175,820
169,800
186,780(税込)
33日以内出荷
158333202204154625064-1015-20
160,090
159,800
175,780(税込)
33日以内出荷
158333292204554010064-1015-21
126,930
119,800
131,780(税込)
33日以内出荷
158333382204554610064-1015-22
110,240
109,800
120,780(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする