曜日別特売

トーセル TCF-020-D1シリーズ

トーセル TCF-020-D1シリーズ - ADVANTEC
寸法(mm)500孔径(Φμm)0.2内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フィルター
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1583398622312111<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型64-1015-90
93,170
92,980
102,278(税込)
33日以内出荷
1583399522312117<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型64-1015-91
104,710
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
1583401122312118<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型64-1015-92
93,710
92,980
102,278(税込)
33日以内出荷
1583402022312141<コードM>222 O-リングSOE シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプです。 SOE:下部開放型64-1015-93
94,510
93,980
103,378(税込)
33日以内出荷
1583402922312153<コードH>222 O-リングSOE (耐熱タイプ)シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプで、熱滅菌用です。 SOE:下部開放型64-1015-94
95,840
94,980
104,478(税込)
33日以内出荷
1583403822312161<コードR>222 O-リングSOE (フィン付き) シール法:227 O-リング付の外接ダブルシールタイプで、フィンが付いています。 SOE:下部開放型64-1015-95
94,510
93,980
103,378(税込)
33日以内出荷
1583404722312173<コードK>226 O-リングSOE (フィン付き耐熱タイプ)シール法:226 O-リング付の外接ダブルシールタイプで、ロック機構を有した熱滅菌用です。 SOE:下部開放型64-1015-96
95,840
94,980
104,478(税込)
33日以内出荷
1583405622312183<コードP>226 O-リングSOE (フィン付き) シール法:226 O-リング付の外接ダブルシールタイプで、ロック機構を有しています。 SOE:下部開放型64-1015-97
95,580
94,980
104,478(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする