曜日別特売

トーセル TCG-045シリーズ

トーセル TCG-045シリーズ - ADVANTEC

濾紙に強度補強、繊維離脱防止のため、アクリル樹脂加工を施し、ポリプロピレン製のプレフィルター、サポートメディアと共にプリーツ状に成型したカートリッジフィルターです。

最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:0.45内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
フィルター
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1583555121101111ガスケット、Oリング:エチレンプロピレン、成型:ポリプロピレン250カートリッジ:フラットガスケットDOE(上下部開放型)64-1187-23
6,940
6,898
7,588(税込)
33日以内出荷
1583556021101112ガスケット、Oリング:FPM、成型:ポリプロピレン250カートリッジ:フラットガスケットDOE(上下部開放型)64-1187-24
8,000
7,998
8,798(税込)
33日以内出荷
1583556921101117ガスケット:PTFE、成型:ポリプロピレン250カートリッジ:フラットガスケットDOE(上下部開放型)64-1187-26
8,660
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
1583557821101141ガスケット、Oリング:エチレンプロピレン、成型:ポリプロピレン250カートリッジ:222 O-リングSOE(下部開放型)64-1187-28
8,540
8,498
9,348(税込)
33日以内出荷
1583558721101164ガスケット、Oリング:クロロプレン、成型:ポリプロピレン250カートリッジ:222 O-リングSOE(フィン付・下部開放型)64-1187-29
7,730
7,698
8,468(税込)
33日以内出荷
1583559621101181ガスケット、Oリング:エチレンプロピレン、成型:ポリプロピレン250カートリッジ:226 O-リングSOE(フィン付・下部開放型)64-1187-30
8,540
8,498
9,348(税込)
33日以内出荷
1583560521102111ガスケット、Oリング:エチレンプロピレン、成型:ポリプロピレン500カートリッジ:フラットガスケットDOE(上下部開放型)64-1187-31
12,930
11,980
13,178(税込)
33日以内出荷
1583562121102114ガスケット、Oリング:クロロプレン、成型:ポリプロピレン500カートリッジ:フラットガスケットDOE(上下部開放型)64-1187-32
12,650
11,980
13,178(税込)
43日以内出荷
1583563021102181ガスケット、Oリング:エチレンプロピレン、成型:ポリプロピレン500カートリッジ:226 O-リングSOE(フィン付・下部開放型)64-1187-33
14,530
13,980
15,378(税込)
33日以内出荷
1583563921103114ガスケット、Oリング:クロロプレン、成型:ポリプロピレン750カートリッジ:フラットガスケットDOE(上下部開放型)64-1187-34
18,640
17,980
19,778(税込)
33日以内出荷
1583564821103164ガスケット、Oリング:クロロプレン、成型:ポリプロピレン750カートリッジ:222 O-リングSOE(フィン付・下部開放型)64-1187-35
19,710
18,980
20,878(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする