ADVANTEC
トーセル TCG-1シリーズ
濾紙に強度補強、繊維離脱防止のため、アクリル樹脂加工を施し、ポリプロピレン製のプレフィルター、サポートメディアと共にプリーツ状に成型したカートリッジフィルターです。
フィルター
カートリッジ:フラットガスケットDOE(上下部開放型)
最高使用温度(℃)
80
孔径(Φμm)
公称:1
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15835657
21111111
ガスケット、Oリング:エチレンプロピレン、成型:ポリプロピレン
250
64-1187-36
¥
6,940
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
33日以内出荷
15835666
21111113
ガスケット、Oリング:シリコーン、成型:ポリプロピレン
250
64-1187-37
¥
7,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
33日以内出荷
15835675
21112111
ガスケット、Oリング:エチレンプロピレン、成型:ポリプロピレン
500
64-1187-39
¥
12,930
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
33日以内出荷
15835691
21112114
ガスケット、Oリング:クロロプレン、成型:ポリプロピレン
500
64-1187-40
¥
12,650
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
33日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください