曜日別特売

トーセル TCNシリーズ

トーセル TCNシリーズ - ADVANTEC

水など表面張力が高い液体の濾過でも、アルコールなどによるプレウェットの必要が無く、濾過初期の薬液の廃棄量の削減や作業効率のアップが期待できます。

材質ガスケット、Oリング:エチレンプロピレン寸法(mm)250フィルターカートリッジ:フラットガスケットDOE(上下部開放型)内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
孔径(Φμm)
最高使用温度(℃)
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15835718211H1311公称:14025064-1187-43
19,360
18,980
20,878(税込)
33日以内出荷
1583572722121311公称:0.25025064-1188-18
36,300
35,980
39,578(税込)
43日以内出荷
1583573622131311公称:0.455025064-1188-19
36,300
35,980
39,578(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする