トーセル TCP-1-T1シリーズ

トーセル TCP-1-T1シリーズ - ADVANTEC

溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。
材質は全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。
フィルターの空隙率の高さと、250mmタイプ1本当り4,200cm2~6,200cm2という広い有効濾過面積によって、粒子状物質の捕集量を多くしているため、長い濾過寿命が得られます。

寸法(mm)750最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:1内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
フィルター
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1583602521303115ガスケット、Oリング:NBR、成型:ポリプロピレンカートリッジ:フラットガスケットDOE(上下部開放型)64-1188-13
25,570
24,980
27,478(税込)
33日以内出荷
1583604121303117ガスケット:PTFE、成型:ポリプロピレンカートリッジ:フラットガスケットDOE(上下部開放型)64-1188-14
27,300
26,980
29,678(税込)
33日以内出荷
1583605021303118ガスケット、Oリング:EPDM、成型:ポリプロピレンカートリッジ:フラットガスケットDOE(上下部開放型)64-1188-15
25,830
24,980
27,478(税込)
33日以内出荷
1583605921303172ガスケット、Oリング:FPM、成型:ポリプロピレンカートリッジ:222 O-リングSOE(フィン付耐熱タイプ・下部開放型)64-1188-16
28,630
27,980
30,778(税込)
33日以内出荷
1583606821303186Oリング:FEPジャケット、成型:ポリプロピレンカートリッジ:226 O-リングSOE(フィン付・下部開放型)64-1188-17
34,890
33,980
37,378(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする