トーセル TCP-10シリーズ

トーセル TCP-10シリーズ - ADVANTEC

溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。
材質は全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。
フィルターの空隙率の高さと、250mmタイプ1本当り4,200cm2~6,200cm2という広い有効濾過面積によって、粒子状物質の捕集量を多くしているため、長い濾過寿命が得られます。

孔径(Φμm)公称:10内容量1本
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
フィルター
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1583088821331113250<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型64-1008-80
9,860
9,798
10,778(税込)
33日以内出荷
1583089721331118250<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型64-1008-81
9,860
9,798
10,778(税込)
33日以内出荷
1583090621331141250<コードM>222 O-リングSOE シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプです。 SOE:下部開放型64-1008-82
9,320
9,298
10,228(税込)
43日以内出荷
1583091521331142250<コードM>222 O-リングSOE シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプです。 SOE:下部開放型64-1008-83
11,330
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
1583093121331146250<コードM>222 O-リングSOE シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプです。 SOE:下部開放型64-1008-84
17,310
16,980
18,678(税込)
33日以内出荷
1583094021331148250<コードM>222 O-リングSOE シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプです。 SOE:下部開放型64-1008-85
10,390
9,998
10,998(税込)
33日以内出荷
1583094921331181250<コードP>226 O-リングSOE (フィン付き) シール法:226 O-リング付の外接ダブルシールタイプで、ロック機構を有しています。 SOE:下部開放型64-1008-86
9,320
9,298
10,228(税込)
33日以内出荷
1583095821332111500<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型64-1008-87
17,310
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
1583096721332117500<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型64-1008-88
19,320
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
1583097621332118500<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型64-1008-89
17,850
16,980
18,678(税込)
33日以内出荷
1583098521332141500<コードM>222 O-リングSOE シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプです。 SOE:下部開放型64-1008-90
17,310
16,980
18,678(税込)
33日以内出荷
1583100121332161500<コードR>222 O-リングSOE (フィン付き) シール法:227 O-リング付の外接ダブルシールタイプで、フィンが付いています。 SOE:下部開放型64-1008-91
17,310
16,980
18,678(税込)
33日以内出荷
1583101021332181500<コードP>226 O-リングSOE (フィン付き) シール法:226 O-リング付の外接ダブルシールタイプで、ロック機構を有しています。 SOE:下部開放型64-1008-92
17,310
16,980
18,678(税込)
33日以内出荷
1583101921333111750<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型64-1008-93
25,290
24,980
27,478(税込)
33日以内出荷
1583102821333117750<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型64-1008-94
27,300
26,980
29,678(税込)
33日以内出荷
1583103721333191750<コードJ>226 O-リングSOE (フィン付き耐熱タイプ)シール法:226 O-リング付の外接ダブルシールタイプで、ロック機構を有した熱滅菌用です。 SOE:下部開放型64-1008-95
27,430
26,980
29,678(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする