曜日別特売

トーセル TCP-3-Dシリーズ

トーセル TCP-3-Dシリーズ - ADVANTEC

溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。
材質は全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。
フィルターの空隙率の高さと、250mmタイプ1本当り4,200cm2~6,200cm2という広い有効濾過面積によって、粒子状物質の捕集量を多くしているため、長い濾過寿命が得られます。

寸法(mm)500孔径(Φμm)公称:3内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
孔径(Φμm)
寸法(mm)
フィルター
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1583062621312111公称:3500<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型64-1008-53
17,310
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
1583063521312112公称:3500<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型64-1008-54
18,650
17,980
19,778(税込)
33日以内出荷
1583065121312113公称:3500<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型64-1008-55
17,850
16,980
18,678(税込)
33日以内出荷
1583066021312117公称:3500<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型64-1008-56
19,320
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
1583066921312166公称:3500<コードR>222 O-リングSOE (フィン付き) シール法:227 O-リング付の外接ダブルシールタイプで、フィンが付いています。 SOE:下部開放型64-1008-57
25,300
24,980
27,478(税込)
33日以内出荷
1583067821312173公称:3500<コードK>226 O-リングSOE (フィン付き耐熱タイプ)シール法:226 O-リング付の外接ダブルシールタイプで、ロック機構を有した熱滅菌用です。 SOE:下部開放型64-1008-58
18,640
17,980
19,778(税込)
33日以内出荷
1583068721312183公称:3500<コードP>226 O-リングSOE (フィン付き) シール法:226 O-リング付の外接ダブルシールタイプで、ロック機構を有しています。 SOE:下部開放型64-1008-59
18,380
17,980
19,778(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする