曜日別特売

トーセル TCP-3-Sシリーズ

トーセル TCP-3-Sシリーズ - ADVANTEC

溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。
材質は全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。
フィルターの空隙率の高さと、250mmタイプ1本当り4,200cm2~6,200cm2という広い有効濾過面積によって、粒子状物質の捕集量を多くしているため、長い濾過寿命が得られます。

寸法(mm)250孔径(Φμm)公称:3内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フィルター
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1583052921311112<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型64-1008-42
10,660
9,998
10,998(税込)
33日以内出荷
1583053821311113<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型64-1008-43
9,860
9,798
10,778(税込)
33日以内出荷
1583054721311114<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型64-1008-44
9,600
9,598
10,558(税込)
33日以内出荷
1583055621311115<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型64-1008-45
9,600
9,598
10,558(税込)
33日以内出荷
1583056521311117<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型64-1008-46
11,330
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
1583058121311118<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型64-1008-47
9,860
9,798
10,778(税込)
33日以内出荷
1583059021311141<コードM>222 O-リングSOE シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプです。 SOE:下部開放型64-1008-49
9,320
9,298
10,228(税込)
43日以内出荷
1583059921311142<コードM>222 O-リングSOE シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプです。 SOE:下部開放型64-1008-50
11,330
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
1583060821311148<コードM>222 O-リングSOE シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプです。 SOE:下部開放型64-1008-51
10,390
9,998
10,998(税込)
33日以内出荷
1583061721311182<コードP>226 O-リングSOE (フィン付き) シール法:226 O-リング付の外接ダブルシールタイプで、ロック機構を有しています。 SOE:下部開放型64-1008-52
11,330
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする