トーセル TCP-30V-S1FE

トーセル TCP-30V-S1FE - ADVANTEC

溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。
材質はすべてポリプロピレンのため、酸・アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。
TCP-VタイプはTCP-タイプと比較すると、同等の粒子捕捉性能で高粘度液の濾過速度を約3割アップしました。
分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/化学工業品分野/電子工業分野

寸法(mm)250フィルター<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型アズワン品番64-1010-60孔径(Φμm)公称:30内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
孔径(Φμm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15830398214H1111公称:30250
10,290
9,998
10,998(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする