曜日別特売

トーセル TCP-30シリーズ

トーセル TCP-30シリーズ - ADVANTEC

溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。
材質は全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。
フィルターの空隙率の高さと、250mmタイプ1本当り4,200cm2~6,200cm2という広い有効濾過面積によって、粒子状物質の捕集量を多くしているため、長い濾過寿命が得られます。

孔径(Φμm)公称:30内容量1本
全17種類を絞り込む
アズワン品番
17種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
フィルター
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1583104621341111250<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型64-1008-96
9,320
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
1583105521341112250<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型64-1008-97
10,660
9,998
10,998(税込)
33日以内出荷
1583107121341113250<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型64-1008-98
9,860
9,798
10,778(税込)
33日以内出荷
1583108021341118250<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型64-1008-99
9,860
9,798
10,778(税込)
33日以内出荷
1583108921341141250<コードM>222 O-リングSOE シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプです。 SOE:下部開放型64-1009-01
9,320
9,298
10,228(税込)
33日以内出荷
1583109821341142250<コードM>222 O-リングSOE シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプです。 SOE:下部開放型64-1009-02
11,330
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
1583110721341143250<コードM>222 O-リングSOE シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプです。 SOE:下部開放型64-1009-03
10,390
9,998
10,998(税込)
33日以内出荷
1583111621341146250<コードM>222 O-リングSOE シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプです。 SOE:下部開放型64-1009-04
17,310
16,980
18,678(税込)
33日以内出荷
1583112521341153250<コードH>222 O-リングSOE (耐熱タイプ)シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプで、熱滅菌用です。 SOE:下部開放型64-1009-05
10,650
9,998
10,998(税込)
33日以内出荷
1583114121341191250<コードJ>226 O-リングSOE (フィン付き耐熱タイプ)シール法:226 O-リング付の外接ダブルシールタイプで、ロック機構を有した熱滅菌用です。 SOE:下部開放型64-1009-06
11,460
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
1583115021342111500<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型64-1009-07
17,310
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
1583115921342117500<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型64-1009-08
19,320
18,980
20,878(税込)
33日以内出荷
1583116821342141500<コードM>222 O-リングSOE シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプです。 SOE:下部開放型64-1009-09
17,310
16,980
18,678(税込)
33日以内出荷
1583117721342142500<コードM>222 O-リングSOE シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプです。 SOE:下部開放型64-1009-10
19,320
18,980
20,878(税込)
33日以内出荷
1583118621342181500<コードP>226 O-リングSOE (フィン付き) シール法:226 O-リング付の外接ダブルシールタイプで、ロック機構を有しています。 SOE:下部開放型64-1009-11
17,310
16,980
18,678(税込)
33日以内出荷
1583119521342185500<コードP>226 O-リングSOE (フィン付き) シール法:226 O-リング付の外接ダブルシールタイプで、ロック機構を有しています。 SOE:下部開放型64-1009-12
18,120
17,980
19,778(税込)
33日以内出荷
15831211213441111000<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型64-1009-13
33,280
32,980
36,278(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする