曜日別特売

スタンプインキ・クレンジングシート

スタンプインキ・クレンジングシート - シヤチハタスタンプインキ・クレンジングシート - シヤチハタスタンプインキ・クレンジングシート - シヤチハタスタンプインキ・クレンジングシート - シヤチハタ

・クレンジング溶剤が浸透した、使いやすいシートタイプのスタンプインキクリーナー。
・拭き取るだけでゴム印・消しゴムはんこの印面に残ったインキを落とせます。
・シヤチハタのスタンプパッドを使用したゴム印・消しゴムはんこのインキ落としに最適!
【スタンプパッド対象商品】いろもよう(HAC-1)、いろもよう わらべ(HAC-S1)、いろもよう 光彩(HAC-1G)、シヤチハタ スタンプ台(HGN)、シヤチハタ スタンプ台 タフダ(HTD)
・シートは不織布なので、印面の目地に紙粉が詰まることがありません。
・【シート寸法】約150×200mm 【入数】30枚 【素材】不織布 【成分】水・界面活性剤

寸法(mm)70×30×150シートサイズ(mm)約150×200内容量1個(30枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15837861GE-CS1
550
549
604(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする