呉竹
蛍光マーカー ZIG ブラッシュハイライト サッと C+ 5色セット
サッ! と引ける蛍光マーカー。筆ぺんタイプだから… 引きたい所だけサッ! 思い切り、きれいにサッ! 文字も書ける! チェックもサッ! サッ! サッ!5色セット
寸法(mm)
サイズ86×175×17
色
5色セット
質量(g)
62
素材
ペン:PP・PA/ケース:PET
内容量
1セット(5色)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15837635
BHSC-55/5V
¥500
¥
499
¥549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください