曜日別特売

カーペットタイル NT350 バリューライン

カーペットタイル NT350 バリューライン - サンゲツカーペットタイル NT350 バリューライン - サンゲツカーペットタイル NT350 バリューライン - サンゲツカーペットタイル NT350 バリューライン - サンゲツカーペットタイル NT350 バリューライン - サンゲツカーペットタイル NT350 バリューライン - サンゲツカーペットタイル NT350 バリューライン - サンゲツ

原着ポリプロピレンのベーシックな商品です。

その他カタログ名:2023-2026 NT 700 カーペットタイル材質パイル:原着ポリプロピレン100%形状パイル:ループ厚さ(mm)6.2機能防炎/制電/中歩行縦(mm)500横(mm)500パイル長(mm)3.5~内容量1枚
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
チップ画像15827081NT303V
1,350
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
チップ画像15827108NT304V
1,350
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
チップ画像15827090NT302V
1,350
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
チップ画像15827117NT307V
1,350
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
チップ画像15827126NT305V
1,350
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
チップ画像15827099NT308V
1,350
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
チップ画像15827135NT306V
1,350
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする