曜日別特売
NT303V カーペットタイル NT350 バリューライン サンゲツ 15827081

チップ画像

カーペットタイル NT350 バリューライン

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
15827081
品番
NT303V
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
¥589

原着ポリプロピレンのベーシックな商品です。

機能
防炎/制電/中歩行
工法
全面接着工法
形状
パイル:ループ
厚さ(mm)
6.2
横(mm)
500
縦(mm)
500
その他
カタログ名:2023-2026 NT 700 カーペットタイル
材質
パイル:原着ポリプロピレン100%
パイル長(mm)
3.5~

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-08-09
用途: フローリングの上に敷いて使用
不動産業

サンゲツのカーペットタイルを使用しており、1枚だけ不足していた。廃版になってしまったため、類似のガラのものを購入。1枚単位で購入できて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする