FRP2連はしご LGF2

FRP2連はしご LGF2 - 長谷川工業FRP2連はしご LGF2 - 長谷川工業FRP2連はしご LGF2 - 長谷川工業FRP2連はしご LGF2 - 長谷川工業FRP2連はしご LGF2 - 長谷川工業FRP2連はしご LGF2 - 長谷川工業FRP2連はしご LGF2 - 長谷川工業FRP2連はしご LGF2 - 長谷川工業

耐電性に優れるFRP製、電工用です。
滑車が2ヶあり、より軽い力で伸縮操作ができます。
フレームを互いにつかみ合わせてスライドさせる方式で、シンプルかつ効率のいい構造です。
特に業務用として耐久性や強度に優れた設計構造です。
グラスファイバー素材を使用。絶縁性に優れます。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

用途
フック・ベルト標準装備。
電線にひっかけて使うフックと、電柱の丸味にそったカーブのベルト付。
踏ざんにしっかりとかかるスチール製ロック金具。
絶縁性・滑り止め効果に優れる大型ゴム製滑り止め用端具。 (左右別有り。サイズ別に大きさが異なります。)
オプションで安全巻付バンド (L900mm取付加工は別途費用) もあります。
材質FRP踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)上はしご335/下はしご352使用角度(°)75最大使用質量(kg)110内容量1台
注意
※長尺物(3m以上)は地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
全長(m)
縮長(m)
外寸法・幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15850865LGF2-5115.85.113.29上はしご388/下はしご404
320,100
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19561870LGF2-7524.57.514.58上はしご388/下はしご413
400,100
240,060
264,066(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
15850881LGF2-6418.56.453.96上はしご388/下はしご404
355,100
219,800
241,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする