大気中のNo2を簡単に精度良くサンプリングできます。
同時多点測定や個人被爆量測定に用いられます。
仕様●ブランク吸光度(545nm):0.05以下(10mmガラスセル)●分析方法:吸光度●最長曝露時間:1ヶ月●設計曝露時間:24時間以上1週間以下材質吸収層/セルロース濾紙(トリエタノールアミン含浸)、拡散層/四フッ化エチレン樹脂(PTFE濾紙)、プレート/ポリプロピレン樹脂、バッジケース外枠/ポリプロピレン樹脂(白色)、バッジケース内枠/ABS樹脂、パッキン/ポリ塩化ビニル混合物質量(g)16精度±30%以内(風速0m/s~4m/s、湿度40%RH~80%RH)感度最低:66μL/m3(ppb)(1時間曝露)サイズ(mm)50×40×10(突起物を含まず)アズワン品番64-1183-41内容量1箱(10袋×1個)