メンブレンフィルター 100枚入 Kシリーズ

メンブレンフィルター 100枚入 Kシリーズ - ADVANTEC

均一な表示径の円筒状孔を持つスクリーンタイプのフィルターです。
半透明の白色仕様は、フィルターを透明化せずに、捕捉物を顕微鏡観察することができます。
耐薬品性、低吸着性を持つため、さまざまな特殊分析に用いられます。エチレンオキサイドガス滅菌が可能です。

仕様●K020G047A●空気濾過速度(mL/min・cm2):4●孔密度(孔数/cm2):3×10^8●水濾過速度(mL/min・cm2):15厚さ(μm)10アズワン品番64-1185-01バブルポイント(MPa)≧0.13質量(mg/cm2)1.1孔径(Φμm)0.2内容量1箱(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1584928016020104
51,920
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする