ADVANTEC
メンブレンフィルター A045A 50mm×10m 2本入
各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業濾過分野に至るまで広く除粒子、濾過滅菌用に使用されています。
仕様
●水濾過速度(mL/min・cm2):45●空気濾過速度(mL/min・cm2):5
厚さ(μm)
145
空隙率(%)
78
アズワン品番
64-1183-73
バブルポイント(MPa)
≧0.24
質量(mg/cm
2
)
5.2
孔径(Φμm)
0.45
内容量
1箱(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15839875
10046510
¥
22,470
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
33日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください