ADVANTEC
メンブレンフィルター A065A013A 100枚入
各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業濾過分野に至るまで広く除粒子、濾過滅菌用に使用されています。
仕様
●水濾過速度(mL/min・cm2):120●空気濾過速度(mL/min・cm2):11.2
厚さ(μm)
150
空隙率(%)
79
アズワン品番
64-1183-74
バブルポイント(MPa)
≧0.14
質量(mg/cm
2
)
4.8
孔径(Φμm)
0.65
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15839891
10060001
¥
9,840
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
33日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください