メンブレンフィルター Cシリーズ

メンブレンフィルター Cシリーズ - ADVANTEC

セルロース混合エステルタイプに比べ、優れた強度をもつため、フィルターを濾過器にセットするとき、取り扱いやすく、オートクレーブ滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌や乾熱滅菌(180℃)にも耐えます。
材質が不活性なため、蛋白質など濾過液の成分がフィルターに吸着されることがほとんどありません。
セルロース混合エステルタイプと比べ、アルコール類に対し、耐性があります。

6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(μm)
空隙率(%)
アズワン品番
バブルポイント(MPa)
質量(mg/cm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15848878110200031箱(100枚)1256664-1184-38≧0.255.8
17,980
16,980
18,678(税込)
33日以内出荷
15848887110200281箱(25枚)1256664-1184-39≧0.255.8
61,770
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
15848896110800011箱(100枚)1257264-1184-40≧6.8×10^-24.7
12,590
11,980
13,178(税込)
33日以内出荷
15848905110800281箱(25枚)1257264-1184-41≧6.8×10^-24.7
61,770
58,980
64,878(税込)
33日以内出荷
15848921111300011箱(100枚)1357864-1184-42≧3.4×10^-24
12,590
11,980
13,178(税込)
33日以内出荷
15848930111300281箱(25枚)1357864-1184-43≧3.4×10^-24
61,770
58,980
64,878(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする