メンブレンフィルター H010Aシリーズ

メンブレンフィルター H010Aシリーズ - ADVANTEC

PTFEタイプメンブレンフィルターに特殊処理を施した、親水性のPTFEタイプメンブレンフィルターです。
水系溶剤濾過の場合、PTFEタイプメンブレンフィルターで従来行っていた、親水化処理が不要です。
耐薬品性に優れています。

厚さ(μm)35
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
空隙率(%)
アズワン品番
バブルポイント(MPa)
質量(mg/cm2)
孔径(Φμm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15849061130108011箱(100枚)7164-1184-57≧0.392.20.1
16,800
15,980
17,578(税込)
33日以内出荷
15849070130108141箱(25枚)7164-1184-58≧0.392.20.1
41,980
39,980
43,978(税込)
33日以内出荷
15849079130108791箱(10枚)7164-1184-59≧0.392.20.1
58,300
55,980
61,578(税込)
41日以内出荷
返品不可
15849088130208011箱(100枚)7164-1184-66≧0.212.20.2
16,800
15,980
17,578(税込)
33日以内出荷
15849097130508011箱(100枚)7964-1184-73≧0.111.60.5
16,800
15,980
17,578(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする