メンブレンフィルター J100Aシリーズ

メンブレンフィルター J100Aシリーズ - ADVANTEC

取り扱いやすく、ホルダーへ簡単にセットできます。
-35℃から130℃の温度範囲で使用でき、スチーム、オートクレーブ、エチレンオキサイドガスなどの滅菌が可能です。
はっ水性を持つため、油、有機溶剤類は通し、水を通さない性質を持っています。
低摩擦性による非粘着性、剥離性を持つため、フィルター濾過残渣が容易に取り除けます。

厚さ(μm)120空隙率(%)70バブルポイント(MPa)≧2.9×10^-2質量(mg/cm2)4孔径(Φμm)1
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
孔径(Φμm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15849228131100011箱(100枚)164-1184-74
24,890
23,980
26,378(税込)
33日以内出荷
15849237131100021箱(100枚)164-1184-75
32,540
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
15849246131100041箱(100枚)164-1184-76
44,660
43,980
48,378(税込)
33日以内出荷
15849255131100091箱(25枚)164-1184-77
35,090
34,980
38,478(税込)
33日以内出荷
15849271131100791箱(10枚)164-1184-78
74,010
69,980
76,978(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする