曜日別特売

メンブレンフィルター Tシリーズ

メンブレンフィルター Tシリーズ - ADVANTEC

耐薬品性に優れているため、ほとんどの酸、アルカリ、有機溶剤に侵されません。
-120℃から260℃の温度範囲で使用ができ、スチーム、オートクレーブ、エチレンオキサイドガスなどの滅菌が可能です。
はっ水性を持つため、油、有機溶剤類は通し、水を通さない性質を持っています。
広範囲な条件下で劣化、変質せず、紫外線の影響をほとんど受けません。
低摩擦性による非粘着性、剥離性を有するため、フィルター上の濾過残渣が容易に取り除けます。

厚さ(μm)75
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
孔径(Φμm)
空隙率(%)
アズワン品番
バブルポイント(MPa)
質量(mg/cm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15848939120800011箱(100枚)0.87664-1184-45≧3.9×10^-24
22,750
21,980
24,178(税込)
24日以内出荷
15848948120800021箱(100枚)0.87664-1184-46≧3.9×10^-24
27,240
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
15848957120800141箱(25枚)0.87664-1184-47≧3.9×10^-24
51,590
49,980
54,978(税込)
41日以内出荷
返品不可
15848966120800791箱(10枚)0.87664-1184-48≧3.9×10^-24
47,030
44,980
49,478(税込)
33日以内出荷
15848975121100011箱(100枚)17964-1184-49≧3.1×10^-23.4
22,750
21,980
24,178(税込)
33日以内出荷
15848991121300011箱(100枚)38364-1184-50≧1.3×10^-22.7
22,750
21,980
24,178(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする