円筒濾紙 ID22mm OD25mm L90mm 10本入

円筒濾紙 ID22mm OD25mm L90mm 10本入 - ADVANTEC

湿式排煙脱硫装置を通過した排ガス中のダスト濃度測定用に開発された、No.88RとNo.89の長所を合わせ持つシリカ繊維とフッ素樹脂の複合濾紙です。強度があり、捕集効率が高く、はっ水性を有し、No.89に比べ低圧力損失、SOx・NOxなどの酸性ガスや硫酸ミストとの反応性が小さいため、ダスト量の正確な測定が要求される場合や湿式排煙脱硫装置を通過した排ガスのダスト量測定用に使用されます。

仕様●No.89S●加熱減量(%):0.07●捕集効率(0.3μmDOP%):>99.9厚さ(mm)1.6質量(g/本)6最高使用温度(℃)400アズワン品番64-1190-19圧力損失(kPa)0.54組成フッ素樹脂・シリカ繊維内容量1箱(10本)
注意
●※圧力損失・・・OD25mmL90mmの製品を用い、通気流量5L/minのときの値。●※260℃以上でご使用の場合、微量の有毒ガスが発生しますので、排気や換気を十分に行ない、必要に応じて呼吸用保護具を着用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1584988535910250
32,130
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする