ADVANTEC
円筒濾紙 No.84
ソックスレー脂肪抽出器用として使用できます。
油脂分は、0.1%以下に抑えています。
120℃以下での排ガスサンプリングにも使うことができます。
仕様
25本入
組成
セルロース繊維
内容量
1箱(25本)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15840661
35400201
90
18
20
4-860-01
¥
7,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌日出荷
15840670
35400220
90
20
22
4-860-03
¥
7,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15840679
35400300
100
26
30
4-860-06
¥
7,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌日出荷
15840688
35400400
150
36
40
4-860-09
¥
9,900
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15840697
35400450
150
40
45
4-860-10
¥
10,610
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
15840706
35400530
150
48
53
4-860-11
¥
11,920
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
15840715
35400600
200
54
60
4-860-12
¥
14,360
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
15840731
35400750
210
68
75
4-860-13
¥
23,920
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください