曜日別特売

円筒濾紙 No.86R 25本入

円筒濾紙 No.86R 25本入 - ADVANTEC

微細な硼珪酸塩ガラス繊維から成り、500℃までの温度に耐えられる円筒濾紙です。
おもに、一般的な排ガス中のダスト濃度測定及びソックスレー脂肪抽出器用に使用されます。

厚さ(mm)1.6質量(g/本)1.8最高使用温度(℃)500保留粒子径(μm)1圧力損失(kPa)0.3組成ガラス繊維内容量1箱(25本)
注意
●※圧力損失・・・OD25mmL90mmの製品を用い、通気流量5L/minのときの値。●※捕集効率・・・OD25mmL90mmの製品を用い、0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5L/minの通気流量で濾過したときの捕集効率。●※保持粒子径・・・JIS Z 8901で規定された7種粉体分散水を自然濾過した時、90%以上を保持できる粒子径。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
158496913562020064-1189-92
24,770
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
158497003562022064-1189-93
24,770
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
158497093562025064-1189-94
24,770
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
158497183562028064-1189-95
21,170
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
158497273562030064-1189-96
24,770
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
158497363562040064-1189-99
31,700
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
158497453562045064-1190-01
28,970
27,980
30,778(税込)
当日出荷
158497613562053064-1190-02
37,830
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
158497703562060064-1190-03
41,830
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
158497793562075064-1190-04
65,080
64,980
71,478(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする