曜日別特売

円筒濾紙 No.88R

円筒濾紙 No.88R - ADVANTEC

微細なシリカ繊維のみから成り、1000℃までの高温に耐える円筒濾紙です。
アルミナバインダーは使用しておらず、SOx・NOxなどの酸性ガスや硫酸ミストとの反応性が小さい特長を持っています。
おもに、排ガス中のダスト濃度測定用に使用されます。
※気体中のダストサンプラーです。液体の濾過には使用できません。
※気体のろ過において、フィルターがぬれると破損するおそれがあります。このような場合ははっ水製を有しているNo.89またはNo.89Sをご使用頂くことをお薦めいたします。

厚さ(mm)2.2質量(g/本)1.6最高使用温度(℃)1000圧力損失(kPa)0.44組成シリカ繊維
注意
●※圧力損失・・・OD25mmL90mmの製品を用い、通気流量5L/minのときの値。●※捕集効率・・・OD25mmL90mmの製品を用い、0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5L/minの通気流量で濾過したときの捕集効率。
全10種類を絞り込む
アズワン品番
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15849797358102201箱(25本)64-1190-07
28,230
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
15849806358102501箱(10本)64-1190-08
11,600
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
15849815358102801箱(25本)64-1190-09
28,230
27,980
30,778(税込)
38日以内出荷
15849831358103001箱(25本)64-1190-10
28,230
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
15849840358103301箱(25本)64-1190-11
29,580
28,980
31,878(税込)
33日以内出荷
15849849358103501箱(25本)64-1190-12
29,580
28,980
31,878(税込)
33日以内出荷
15849858358104001箱(25本)64-1190-13
36,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
15849867358104501箱(25本)64-1190-14
37,190
36,980
40,678(税込)
33日以内出荷
15849876358106001箱(25本)64-1190-15
48,480
47,980
52,778(税込)
33日以内出荷
15849788358101911箱(25本)64-1190-05
21,210
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする